千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「織部」 扇型刺身皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655244
品番
OB31
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角皿
色
織部
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×155×45
TKG品番
9-2397-2001
TKG品番(2017)
6-2187-1401