メラミン「織部」 波型焼物皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00655253 品番OB30
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メラミン「織部」シリーズ。洗浄器対応。

食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 織部 高さ(mm)23 短辺(mm)135 長辺(mm)198 TKG品番9-2397-2101 TKG品番(2017)6-2187-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする