TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 多用丼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655445
品番
B766
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.148
色
黒
容量(mL)
470
直径(Φmm)
131
高さ(mm)
73
TKG品番
9-2400-2903
TKG品番(2017)
6-2187-2503