関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」煮物椀 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655628
品番
M202K
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
Φ150×39
TKG品番
9-2398-0702
TKG品番(2017)
6-2188-0802