関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655847
品番
DI20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×95×32
TKG品番
9-2398-2301
TKG品番(2017)
6-2188-2401