メラミン「なんてん」飯椀 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00656258 品番 M220N
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)465 タイプ 直径×高さ(mm)Φ145×60 TKG品番9-2399-2201 TKG品番(2017)6-2189-2601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする