TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」茶碗
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657177
品番
VS7602
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.088
色
白
容量(mL)
140
直径×高さ(mm)
Φ120×57
TKG品番
9-2401-2401
TKG品番(2017)
6-2191-2401