TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 煮物椀 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657502
品番
HM7907F
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.093
色
白
直径×高さ(mm)
Φ145×39
TKG品番
9-2402-0501
TKG品番(2017)
6-2192-1801