TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00657676
品番
HM7909S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.073
色
白
サイズ
小
容量(mL)
75
高さ(mm)
49
短辺(mm)
86
長辺(mm)
86
TKG品番
9-2402-1803
TKG品番(2017)
6-2192-3203