メラミン「グレイ・ストーン」角小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00657974 品番IL637
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.067 容量(mL)130 高さ(mm)H46 短辺(mm)109 長辺(mm)109 TKG品番9-2403-1601 TKG品番(2017)6-2193-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする