メラミン「ビューティフラワー」 角皿 B仕切付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00659934 品番BF25
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状長角皿 高さ(mm)30 短辺(mm)278 長辺(mm)378 TKG品番9-2407-2801 TKG品番(2017)6-2197-2801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする