メラミン「リーフ」 菜皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00660196 品番LE266S
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

洗浄器対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.106 直径×高さ(mm)Φ166×26 TKG品番9-2408-3101 TKG品番(2017)6-2198-3101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする