TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「リーフ」 深菜皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00660205
品番
LE268L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
形状
丸皿
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
35
材質
メラミン
質量(kg)
0.13
色
白
サイズ
大
直径×高さ(mm)
Φ185×35
TKG品番
9-2408-3201
TKG品番(2017)
6-2198-3201
食器の種類
洋食器