TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「リーフ」 深菜皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00660214
品番
LE268M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
形状
丸皿
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
35
材質
メラミン
質量(kg)
0.123
色
白
サイズ
中
直径×高さ(mm)
Φ166×35
TKG品番
9-2408-3202
TKG品番(2017)
6-2198-3202
食器の種類
洋食器