メラミン「コレット」 深菜皿

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00660284 品番 CT268M
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

洗浄器対応

形状 直径(Φmm)166 高さ(mm)35 材質メラミン 質量(kg)0.123 直径×高さ(mm)中Φ166×35 TKG品番9-2406-1702 TKG品番(2017)6-2196-1702 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
病院入院患者様の給食用食器として
医療法人聖心会 様 (医療・福祉・介護関連業)

小鉢とお揃いで購入いたしました。
この深皿に合うメラミンの蓋がございましたら
注文したいのですが。(無地、柄違いでもよい)

対象商品:
00660284
2018-07-11
用途:
食事
民生児童委員 様 (その他業種)

落ち着いた絵柄でした。。地震にも安心して使用できるメラミン食器です。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする