マイン メラミンウェア 丸皿

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00660415 品番 M11102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 仕様洗浄機対応 サイズ(cm)21 外径×高さH(Φmm×mm)210×26 TKG品番9-2411-0103 TKG品番(2017)6-2200-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
ケーキ皿
その他業種

07511945ホワイトケーキ皿がとても気に入っていて、再購入しようと思ったら取扱停止中で、止む無く同じサイズの代替品を購入したら、城と書いてあったのに淡いクリーム色の様な黒い点の模様のあるもので、とても残念だった。
早く販売再開してほしい。

対象商品:
00660643
2019-07-08
用途:
入院

病室で大変重宝しました。和でも洋でも使える点がナイスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする