マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 小判皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660476
品番
M11114
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄機対応
色
白
高さ(mm)
20
規格
小
短辺(mm)
79
長辺(mm)
118
TKG品番
9-2411-0203
TKG品番(2017)
6-2200-0203