マイン メラミンウェア 小鉢

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00660503 品番 M11117
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
食器の種類和食器 材質メラミン 仕様洗浄機対応 規格 直径×高さ(mm)Φ98×H37 TKG品番9-2411-0501 TKG品番(2017)6-2200-0501 食器洗浄機業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-22
用途:
食事用
その他業種

思っていたのと違い確かに浅いでした。もう少し深いのが欲しかったです。汁物にはあまり適さないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
00660512
2018-05-22
用途:
食事提供時使用
社会福祉法人明悠会 様 (医療・福祉・介護関連業)

デザート用の皿として使用予定でしたが思ったより深みもなかったため漬物用として使用することにしました。金額的なこともあったのですがもう少し大きめのが良かったのかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする