M11118 マイン メラミンウェア 小鉢 マイン 00660512

マイン メラミンウェア 小鉢

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径×高さ(mm)Φ80×H23
内容量1個注文コード00660512品番M11118
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄機対応規格直径×高さ(mm)Φ80×H23TKG品番9-2411-0502TKG品番(2017)6-2200-0502食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-22
用途: 食事用
その他業種

思っていたのと違い確かに浅いでした。もう少し深いのが欲しかったです。汁物にはあまり適さないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00660512
2018-05-22
用途: 食事提供時使用
社会福祉法人明悠会 医療・福祉・介護関連業

デザート用の皿として使用予定でしたが思ったより深みもなかったため漬物用として使用することにしました。金額的なこともあったのですがもう少し大きめのが良かったのかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする