M11124 マイン メラミンウェア 丸皿 マイン 00660643

マイン メラミンウェア 丸皿

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード00660643品番M11124
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
食器の種類洋食器材質メラミン形状丸皿仕様洗浄機対応サイズ(cm)24外径×高さH(Φmm×mm)238×28TKG品番9-2411-1302TKG品番(2017)6-2200-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: ケーキ皿
その他業種

07511945ホワイトケーキ皿がとても気に入っていて、再購入しようと思ったら取扱停止中で、止む無く同じサイズの代替品を購入したら、城と書いてあったのに淡いクリーム色の様な黒い点の模様のあるもので、とても残念だった。
早く販売再開してほしい。

対象商品 : 00660643
2019-07-08
用途: 入院

病室で大変重宝しました。和でも洋でも使える点がナイスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする