マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 小判皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660704
品番
M11136
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄機対応
色
黒
高さ(mm)
25
規格
中
短辺(mm)
100
長辺(mm)
180
TKG品番
9-2411-1402
TKG品番(2017)
6-2200-1402