用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
摺り漆木製飯器セット(蓋付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661623
品番
25892
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ナツメ
仕様
しゃもじ付
規格
中
直径×高さ(mm)
140×95
TKG品番
9-2418-0702
TKG品番(2017)
6-2204-0802