TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 姫小皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒内朱
注文コード
00661973
品番
788BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
黒内朱
直径×高さ(mm)
96×25
TKG品番
9-2416-1401
TKG品番(2017)
6-2201-1501