TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 姫小皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661982
品番
788S
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
色
セイジグレーズ
直径×高さ(mm)
96×25
TKG品番
9-2416-1402
TKG品番(2017)
6-2201-1502