トッティー亀甲椀 黒内朱

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00662192 品番17000530
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

耐熱ABS樹脂(耐熱温度約100℃洗浄機使用可能)。耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

食器の種類和食器 材質耐熱ABS 黒内朱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×96×70 TKG品番9-2419-1801 TKG品番(2017)6-2205-1801

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00662192
2021-11-18
用途:
お客さんにお味噌汁をだすときにつかいます。
お食事何処若水 様 (飲食業)

重ねるときにたおれてしまうので、もう少し重なりがスムーズに行けばよいなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする