TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ニューキティ」 寿司皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「ニューキティ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
Φ152×20
TKG品番
9-2421-1201
TKG品番(2017)
6-2208-1201