曜日別特売
458-16-10-24V-30JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30JIS 三木プーリ 00662536

458-16-10-24V-30JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30JIS 三木プーリ 00662536
458-16-10-24V-30JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30JIS 三木プーリ 00662536

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-24V-30JIS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00662536品番458-16-10-24V-30JIS
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥239,283
販売価格(税別)
217,530

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

サイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする