関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 ランチ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00662558
品番
CM69
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×242×22
TKG品番
9-2422-0301
TKG品番(2017)
6-2209-0301