TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器 ケロケロ・ケロッピー フルーツ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00663872
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
洗浄器対応。
形状
丸
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
43
材質
メラミン樹脂
色
白
直径×高さ(mm)
Φ127×43
TKG品番
9-2433-1101
TKG品番(2017)
6-2214-3401
食器の種類
子供用食器