TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「デュールムー」 茶碗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664055
品番
MC1BDM
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
仕様
洗浄器対応
色
白
容器(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ111×H50
TKG品番
9-2430-2101
TKG品番(2017)
6-2215-0801