千羽鶴印(エンテック)
メラミンお子様ランチ皿 こねこたい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00664265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗浄器対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
形状
楕円皿
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×237×24
TKG品番
9-2433-2401
TKG品番(2017)
6-2216-1401