メラミンお子様用弁当シリーズ ミッフィー 飯椀(身)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00664606 品番CM7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

洗浄器対応

食器の種類子供用食器 材質メラミン 容量(mL)250 直径×高さ(mm)Φ108×50 TKG品番9-2432-1001 TKG品番(2017)6-2217-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする