信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 椀 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664737
品番
61VV
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
220
タイプ
身
セット高さ(mm)
68
直径×高さ(mm)
105×49
TKG品番
9-2431-0301
TKG品番(2017)
6-2218-0301