信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00664764
品番
38VV
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄機対応
色
白
容量(mL)
430
直径×高さ(mm)
150×36
TKG品番
9-2431-0501
TKG品番(2017)
6-2218-0501