信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 小鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664773
品番
627VV
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
白
容器(mL)
180
直径×高さ(mm)
110×35
TKG品番
9-2431-0601
TKG品番(2017)
6-2218-0601