信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00664807
品番
53VV
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
サイズ(cm)
13
直径×高さ(mm)
132×22
TKG品番
9-2431-0901
TKG品番(2017)
6-2218-0901