信濃化学工業
信濃化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
信濃化学工業の グラス・食器・カトラリー
信濃化学工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンお子様食器「ベジタ村」 姫小鉢たまご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00664825
品番
2519VV
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
白
高さ(mm)
42
短辺(mm)
87
長辺(mm)
100
容器(mL)
130
TKG品番
9-2431-1101
TKG品番(2017)
6-2218-1101