メラミン 平皿(メタ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00665638 品番 31A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 サイズ8インチ 直径×高さ(mm)200×20 TKG品番9-2440-0803 TKG品番(2017)6-2223-0803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする