※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 平皿(メタ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
9インチ
注文コード
00665665
品番
30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
青磁
サイズ
9インチ
直径×高さ(mm)
230×23
TKG品番
9-2440-0806
TKG品番(2017)
6-2223-0806