メラミン 平皿(メタ型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00665674 品番 29
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄機対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 サイズ10インチ 直径×高さ(mm)250×24 TKG品番9-2440-0807 TKG品番(2017)6-2223-0807

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする