千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 丸ランチ皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666058
品番
51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ
小
タイプ
4ツ切
直径×高さ(mm)
230×23
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2223-1803