ポリプロピレン食器 丼 身

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666462 品番1715W
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
食器の種類和食器 材質ポリプロピレン 仕様電子レンジ・食洗器使用可能 種別丼(身) 容量(mL)690 直径(Φmm)Φ155 高さ(mm)70 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-2441-2001 TKG品番(2017)6-2224-2001 電子レンジ 食器洗浄機業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666462
2018-11-18
用途:
日々の食事、調理に
カタヤマテクニカルサービス 様

最近では病院や学校の給食でも見かけなくなった、薄手のPP食器。軽く丈夫で熱湯や電子レンジにも耐えるので、清潔に使えます。
調理に小さなボウルや炒め物の取り分けにも便利です。

対象商品:
00666462
2018-07-27
用途:
食器でしょ!?

ん〜悪くは無いが、割れにくいからと入手したのですが、品が無。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする