1701W ポリプロピレン食器 コップ 千羽鶴印(エンテック) 00666487

ポリプロピレン食器 コップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666487 品番1701W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てしない、洗って繰り返し使える、軽くて丈夫なポリプロピレンの食器。
スタッキング(重なり)も良く収納上手!

容器(mL)280 材質ポリプロピレン 質量(g)40 直径×高さ(mm)Φ75×100 TKG品番9-2441-2201 TKG品番(2017)6-2224-2201 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00666487
2017-12-15
用途:
官能検査
製造業

かなりしっかりしているので、満杯で持っても不安はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする