機械式クラッチスイッチキット CSK001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00666596 品番CSK001
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:プロトブレンボ
メーカー品番:CSK001
RCSクラッチマスターシリンダー専用設計
オムロン製防水マイクロスイッチ使用
電流容量に余裕を持たせたスイッチを採用
常時ON/常時OFF車両 両方に対応
レバーアジャストによるスイッチ調整不要
スイッチ作動ポイントを任意で調整可能
ステンレス製スイッチブラケットと可動式スイッチプレートで確実に作動
マスターボディ裏側に隠れるようにスイッチを配置し、スマートな見た目を実現
タイプ:機械式スイッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック
内容量[数量]:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本
キット内容:スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70
備考:スイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ
関連商品:品番:110.A263.50,110.A263.55,110.A263.65,110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST

適合適合マスターシリンダー ブレンボRCSクラッチマスターシリンダー 材質ステンレス ブラック タイプ機械式スイッチ スイッチスイッチ本体:オムロン製防水マイクロスイッチ 表面処理スイッチブラケット:ステンレス電解発色ブラック 適合品番関連商品:(品番)110.A263.50110.A263.55110.A263.65110.A263.70,BPS003-BB,BPS003-PB,BPS003TB,BPS003-BW,BPS003-PW,BPS003-TW,BPS003SB,BPS003SP,BPS003ST 対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSクラッチマスターシリンダー 110.A263.50/110.A263.55/110.A263.65/110.A263.70 キット内容スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本 取扱説明書 入数スイッチASSY:1セット 接続端子:3セット 配線カバー:1個 配線チューブ:1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする