オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト ランチ皿長方型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666715
品番
115
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
給食用食器
材質
しゅう酸アルマイト
形状
長角皿
質量(kg)
0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×200×24
TKG品番
9-2444-1301
TKG品番(2017)
6-2225-1301