オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルマイト ランチ皿丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00666733
品番
114A
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
アルマイト
形状
丸皿
質量(kg)
0.094
直径×高さ(mm)
Φ190×20
TKG品番
9-2444-1501
TKG品番(2017)
6-2225-1501