オオイ金属
オオイ金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
オオイ金属の グラス・食器・カトラリー
オオイ金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
しゅう酸アルマイト カレー皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666776
品番
117B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
30
材質
しゅう酸アルマイト
質量(kg)
0.09
サイズ
大
直径×高さ(mm)
240×30
TKG品番
9-2444-1702
TKG品番(2017)
6-2225-1702
食器の種類
給食用食器