Z315 宅配給食保温ボックス お食事便 関東プラスチック工業 00668045 Z315 宅配給食保温ボックス お食事便 関東プラスチック工業 00668045

宅配給食保温ボックス お食事便

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-2450-0601 TKG品番(2017)6-2230-0601 注文コード00668045 品番Z315
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はTKG品番など2種類から選べます 他の種類を見る

温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま作りたてのおいしさをそのままの状態でお届けすることができます。スタッキングができますので収納スペースをとりません。

材質発泡スチロール 適合A:M-345角鉢 M-315小鉢、B:M-341角皿 M-332角煮物鉢(身) M-333角煮物鉢(蓋) M-203角鉢、C:M-230飯椀(身) M-231飯椀(蓋)、D:M-73かすみ型汁椀(身)黒内朱 M-173かすみ型汁椀(蓋)黒内朱 M-360キャセロール(身) M-361キャセロール(蓋)、E:M-331角のぞき M-311丸のぞき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×343×132 耐寒耐熱温度(℃)-30〜70 TKG品番9-2450-0601 TKG品番(2017)6-2230-0601
注意
※専用食器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする