曜日別特売
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723

CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723
CB-11M 手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 コクヨ 00684723

手提げ金庫 ダイヤル付き 1号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00684723品番CB-11M
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×285×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)318×228×79付属品鍵2個、単3形乾電池2本仕様シリンダー錠・ダイヤル錠・盗難予防ブザー付、フタハネ上げ調節付き材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS質量(kg)3.67ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×285×150(内寸318×228×81※深さは中皿までの高さです。)収納サイズA4施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠TKG品番9-2589-0201TKG品番(2017)6-2381-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00684723
2015-12-24
用途: 持ち運びする小型金庫

硬貨の収納部分があるのですが、慎重に運ばないと硬貨が収納箇所から落ちてバラバラになりやすいです。少しでも揺らすとダメ、取り出しやすさ重視なのかも知れませんが、オプションで硬貨の収納部分の別仕様が欲しいのですが売っていませんか?

MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたが、あいにく別売りのトレーはご用意がございませんでした。
何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする