※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG254894LR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696748 OG254894LR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696748 OG254894LR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696748 OG254894LR 高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック) 00696748

高演色LED エクステリアポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696748 品番 OG254894LR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

エクステリアポーチライト

仕様防雨・防湿型、縦向き・横向き取付可能 適合別売絶縁台:PF227W 種別エクステリアボーチライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)390 幅(mm)102 質量(kg)1 取付グローブ:ねじ込み式 高さ(mm)136 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 角度(°)傾斜天井対応:90 定格消費電力(W)10 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フラット形 5W×2(GX53-1) No.293E エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)81.9 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色電球色 明るさFL15W相当 定格光束(Lm)819 取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※ランプ別梱包。

※温泉地使用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする